曜日別特売
PUM30XS ハイブリットモンキレンチX プレミアムシリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 82574418

PUM30XS ハイブリットモンキレンチX プレミアムシリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 82574418
PUM30XS ハイブリットモンキレンチX プレミアムシリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 82574418

ハイブリットモンキレンチX プレミアムシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
82574418
品番
PUM30XS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

「機能美=高機能+美しさ」 いつかは持ちたいと憧れを抱く最高級の品質と機能を備えています。
プレミアム保証制度/正しくご使用いただいたにも関わらず、部品のゆるみ、外れ、分解、脱落により使用できなくなった商品は無償修理いたします。
逃がしRの効果により応力が分散し、トルクがかかりやすくナメにくい、安定した締め付け~ゆるめが可能です。
G-LESS(ガタレス)機構:下アゴにボールを入れることによりタテ方向のガタつきを解消し、口幅精度が向上します。
B-less(バックラッシュレス)機構:下アゴのラックを2つのウォームで挟み込み、すき間をゼロにします。
K-Finish(鏡面仕上げ):耐食性、耐摩耗性を追求した高級クロム系メッキで重厚感、高級感のある美しい仕上がりです。
RFH(ラウンドフォルムハンドル):手にやさしいR形状のハンドルです。

用途
ボルト・ナットの締付け、取外しに。
トラスコ品番
750-8751
セット内容
商品に同封しております、オーナー登録ハガキをお送りいただきますと、オーナーズカードを発行いたします。
材質
高級クロム系メッキ
全長(mm)
200
色
ケイシルバー
寸法
ボルト・ナット:最大M20
最大口開き(mm)
30
先端厚さ(mm)
6
口開き(mm)
8~30
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする