モンキーレンチ3種セット
サイズの異なる3つのレンチ入りです。
精度を必要とする小さな作業からタフな用途まで、幅広い用途に対応します。
ソフトグリップ。
耐久性と防錆性に優れています。
- 用途
- ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業
- 開き幅(mm)
- 150mm:0~24、200mm:0~32、250mm:0~36
- 内容量
- 1式
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。スパナ/レンチ の新着商品
カテゴリ
























