曜日別特売
14-723-0600 ”シリーズ723” オネジブラインドプラグ CEJN(セイン) 82574497

代表画像

14-723-0600 ”シリーズ723” オネジブラインドプラグ CEJN(セイン) 82574497
14-723-0600 ”シリーズ723” オネジブラインドプラグ CEJN(セイン) 82574497
14-723-0600 ”シリーズ723” オネジブラインドプラグ CEJN(セイン) 82574497
14-723-0600 ”シリーズ723” オネジブラインドプラグ CEJN(セイン) 82574497
14-723-0600 ”シリーズ723” オネジブラインドプラグ CEJN(セイン) 82574497
14-723-0600 ”シリーズ723” オネジブラインドプラグ CEJN(セイン) 82574497

”シリーズ723” オネジブラインドプラグ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
82574497
品番
14-723-0600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。
ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。
設計面積を最小限に抑えることができます。

用途
狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。
トラスコ品番
682-7732
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、アッセンブリーストップ:POM
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)10
最高使用圧力(MPa)
35
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
WEO 3/8
最小破壊圧力(MPa)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする