スライド式ギヤプーラー 3本アーム 薄爪・固定ノブ付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
適合プーリ(mm)105~375
内容量1台注文コード82576999品番30-30xS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

固定ノブでアームを素早く固定して安定したセッティングが可能です。
薄爪が狭い隙間にも入り込み、引き抜き作業がしやすいです。
アームの取付方向を変える事で外掛け・内掛けの両方で使用できます。
スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。
オプションの延長アームを接続してアームを延長できます。
平行移動するアームにより素早くセッティング出来ます。
偏芯部品にも使用可能です。
固定ノブは油や水に濡れた手でも滑りにくいです。

用途
ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。
トラスコ品番
691-9958
全幅(mm)
490
全高(mm)
450
最大トルク(N・m)
390
爪の届く長さ(mm)
200
材質
工具鋼
保証荷重(t)
13.5
破断荷重(kN)
135
爪の先端厚さ(mm)
6.5
作業範囲
105~375mm、内掛け時:180~440mm
アーム数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プーリ(mm)
105~375

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする