10-331-2155 eSafe シリーズ331 (めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82581741

 

10-331-2155 eSafe シリーズ331 (めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82581741
10-331-2155 eSafe シリーズ331 (めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82581741
10-331-2155 eSafe シリーズ331 (めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82581741
10-331-2155 eSafe シリーズ331 (めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82581741
10-331-2155 eSafe シリーズ331 (めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82581741
10-331-2155 eSafe シリーズ331 (めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82581741

eSafe シリーズ331 (めねじ取付用カップリング)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
634-0918
注文コード
82581741
品番
10-331-2155
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。

用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
トラスコ品番
634-0918
相手側取付サイズ
R1/2メネジ
材質
本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)7
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする