曜日別特売
14-811-0600 ”シリーズ811” メネジブラインドプラグ CEJN(セイン) 82583141

代表画像

14-811-0600 ”シリーズ811” メネジブラインドプラグ CEJN(セイン) 82583141
14-811-0600 ”シリーズ811” メネジブラインドプラグ CEJN(セイン) 82583141
14-811-0600 ”シリーズ811” メネジブラインドプラグ CEJN(セイン) 82583141
14-811-0600 ”シリーズ811” メネジブラインドプラグ CEJN(セイン) 82583141
14-811-0600 ”シリーズ811” メネジブラインドプラグ CEJN(セイン) 82583141
14-811-0600 ”シリーズ811” メネジブラインドプラグ CEJN(セイン) 82583141

”シリーズ811” メネジブラインドプラグ14-811-0600

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
682-7797
注文コード
82583141
品番
14-811-0600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。
ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。
設計面積を最小限に抑えることができます。

用途
狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。
トラスコ品番
682-7797
呼び径
(ND)10
最高使用圧力(MPa)
35
相手側取付サイズ
G 3/8 オネジ
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする