”シリーズ115” カップリング用ダストキャップ09-115-1012

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
683-9278
注文コード
82583990
品番
09-115-1012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

異物混入を防止します。

用途
交換用。
トラスコ品番
683-9278
材質
プラスチック
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする