12669-0 ミセスロイド引き出し用 白元 82584997

ミセスロイド引き出し用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
注文コード
82584997
品番
12669-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

ニオイがつかない防虫成分が大切な衣類をせんいの虫から守ります
消臭成分配合で収納空間の気になるカビ臭、汗臭、体臭などのニオイを消臭します
黄ばみ防止成分配合で、衣類保管時の黄ばみを防ぎます
せんいの防虫に加え、気になるダニを収納空間によせつけにくくします
取り換え時期がわかるサイン付きです
金糸、銀糸、ラメ加工製品、ボタン類(金属、プラスティック製品)などにも安心して使えます
和服、毛皮などの皮革製衣類にも使えます

用途
衣類保管時にせんいの虫から衣類を守ります
トラスコ品番
697-5476
材質
プロフルトリン(ピレスロイド系)、フェノール系防カビ剤(防カビ成分)、鉱物系吸着剤(消臭成分・黄ばみ防止成分)、香料
タイプ
引出しなどに入っている服の上に置く
使用の目安
効果持続:1年間、効果範囲:引き出し50Lに2個
香り
さくら
適合害虫
イガ、コイガ、ヒメカツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ
注意
※パッケージに記載されている使用量を守ってご使用ください。
※衣類の入れ替えをするときは部屋の換気を行ってください。
※幼児の手のとどく所に置かないでください。
※引出し・衣装ケース等のみっぺお性のある直射日光のあたらない収納空間でご使用ください。
※本品は食べられません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする