曜日別特売
10-359-1528 ”検圧ニップル” DIN3861規格バルクヘッド型 CEJN(セイン) 82586379

代表画像

”検圧ニップル” DIN3861規格バルクヘッド型

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品は材質・トラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
トラスコ品番
683-2445
注文コード
82586379
品番
10-359-1528
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。

用途
自動車や油圧装置回路の検圧用。
トラスコ品番
683-2445
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
相手側取付サイズ
M18×1.5
使用温度範囲(℃)
-20~100
最高使用圧力(MPa)
63
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする