PQ302-BK-3P-S 背抜き手袋 ソフトウレタン 3双入 PQ302 ベストグリップ 82586650

背抜き手袋 ソフトウレタン 3双入 PQ302

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5組×3双)
注文コード
82586650
品番
PQ302-BK-3P-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

手袋が軽くやわらかいので長時間の作業でも疲れにくく作業性抜群です。

用途
農作業・サービス業・清掃業・運送業・物流業・仕分け作業・精密機械業・園芸作業・果樹などの収穫選別作業・日曜大工用
トラスコ品番
561-5918
サイズ
S
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
6.9
手のひらまわり(cm)
17.6
色
ブラック
ゲージ数
13
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。
※異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※液体に触れないでください。
※樹脂部も液体が浸透します。
※熱いものには触れないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする