CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
CSBシリーズ 蒸気用コンパクトロータリーバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:単動作動形
注文コード
82587522
品番
CSB-R1-25-W
参考基準価格(税別)
¥53,490
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・アクチュエータの種類
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:単動作動形
CADデータダウンロード