CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
CSBシリーズ 蒸気用コンパクトロータリーバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1 1/2
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形
注文コード
82587565
品番
CSBF-40-H
参考基準価格(税別)
¥40,450
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・アクチュエータの種類
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1 1/2
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形
CADデータダウンロード