CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの クーラント用機器
CVE2シリーズ 高圧用 クーラント用2ポート弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
切換方式
ノーマルクローズ
注文コード
82588161
品番
CVE2-10A-70-0B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,500
この商品は
管接続口径・切換方式
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
接続口径
3/8
切換方式
ノーマルクローズ
種類
エアオペレート式
接続方式
Rc
使用流体
クーラント液・その他腐食性のない液体