CVE22-10A-70-0B2 CVE2シリーズ 高圧用 クーラント用2ポート弁 CKD 82588186

CVE2シリーズ 高圧用 クーラント用2ポート弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式ノーマルオープン 注文コード82588186 品番CVE22-10A-70-0B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,500
この商品は管接続口径・切換方式など36種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 接続口径3/8 切換方式ノーマルオープン 種類エアオペレート式 接続方式Rc 使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする