曜日別特売
14-712-0606 ”シリーズ712” ニップル 45°ホース接続 CEJN(セイン) 82588479

代表画像

14-712-0606 ”シリーズ712” ニップル 45°ホース接続 CEJN(セイン) 82588479
14-712-0606 ”シリーズ712” ニップル 45°ホース接続 CEJN(セイン) 82588479
14-712-0606 ”シリーズ712” ニップル 45°ホース接続 CEJN(セイン) 82588479
14-712-0606 ”シリーズ712” ニップル 45°ホース接続 CEJN(セイン) 82588479
14-712-0606 ”シリーズ712” ニップル 45°ホース接続 CEJN(セイン) 82588479
14-712-0606 ”シリーズ712” ニップル 45°ホース接続 CEJN(セイン) 82588479

”シリーズ712” ニップル 45°ホース接続

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・呼び径・相手側ホースサイズが10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
682-7698
呼び径
(ND)10
相手側ホースサイズ
10mm
注文コード
82588479
品番
14-712-0606
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。
ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。
設計面積を最小限に抑えることができます。

用途
狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。
トラスコ品番
682-7698
相手側ホースサイズ
10mm
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)10
最高使用圧力(MPa)
35
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする