CEJN(セイン)
”シリーズ291”(ホース取付用ミリニップル)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最高使用圧力・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
最高使用圧力(MPa)
1.2
トラスコ品番
633-7802
注文コード
82589766
品番
10-291-5060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
シリーズ291のカップリングと接続が可能です。
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
簡単・確実なワンタッチ接続です。
操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
トラスコ品番
633-7802
最高使用圧力(MPa)
1.2
相手側ホースサイズ
6.5×10mm
材質
本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)5.5
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応