CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの クーラント用機器
CVE3シリーズ 高圧用 クーラント用3ポート弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/2
注文コード
82590943
品番
CVE3-15A-70-0B
参考基準価格(税別)
¥79,420
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/2
接続口径
1/2
切換方式
ディレクショナル形(Cポート加圧専用)
種類
エアオペレート式
接続方式
Rc
使用流体
クーラント液・その他腐食性のない液体
CADデータダウンロード