CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの クーラント用機器
CVE3シリーズ 高圧用 クーラント用3ポート弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82591065
品番
CVE3-10A-70-0B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,300
この商品は
管接続口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
接続口径
3/8
切換方式
ディレクショナル形(Cポート加圧専用)
種類
エアオペレート式
接続方式
Rc
使用流体
クーラント液・その他腐食性のない液体