C4P-03ML FRL用プラグエルボ 千代田通商 82592627

FRL用プラグエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
82592627
品番
C4P-03ML
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

FRLへの供給口にセットし方向が自在です。
カップリングはワンタッチ接続です。
シールにOリング(ニトリルゴム)を使用です。
一般カップリングと互換性があります。
一体化により部品管理が1/3です。

トラスコ品番
818-7268
材質
本体:真鍮メッキ・亜鉛合金メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
取付
相手側:Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※一般カップリングと互換性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする