※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
パワーラティス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(6枚)
注文コード
82596231
品番
WLP-915/6S
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!
用途
エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。
幅(mm)
900
材質
天然木
色
ブラウン
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
35