WLP-912/6S パワーラティス タカショー 82596407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WLP-912/6S パワーラティス タカショー 82596407
WLP-912/6S パワーラティス タカショー 82596407

パワーラティス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット(6枚)
注文コード
82596407
品番
WLP-912/6S
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!

用途
エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。
幅(mm)
900
材質
天然木
ブラウン
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする