Y-5 ミラスティック JSP 82596556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラスティック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
内容量1ケース(30本)
色ブルー
内容量1ケース(30本)注文コード82596556品番Y-5
販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

・耐衝撃性、耐久性に優れ、仕上げ材を安全に保護します。
・耐薬品性、耐油性に優れています。
・使用箇所に合せカッター、ハサミ等で簡単にカットできます。

用途
・敷居、化粧柱、ドア開口枠、手すり(R部耐対応)、サッシ枠
色
ブルー
適合サイズ(mm)
170~
内寸(mm)
Φ130×1700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする