曜日別特売
PCHT-1000 プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム 82601885

 

PCHT-1000 プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム 82601885
PCHT-1000 プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム 82601885

プラチェーン 定尺品 カラビナフック付

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
色黄/黒
長さ(m)1
内容量1本注文コード82601885品番PCHT-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。

色
黄/黒
長さ(m)
1
付属品
カラビナフック×2個
材質
ポリエチレン(PE)
材質(フック)
【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装
チェーン線径(mm)
約6
注意
※本製品を引っ張ったり、モノを吊り下げたりしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-02
用途: 駐車場への時間外への進入禁止のため
その他業種

カラビナフック付が便利です。同じようなプラスチックチェーンを使用していますが、その商品より軽いのも気に入っています。

2025-05-24
用途: 竣工後の立入禁止箇所への表示時
建設業・工事業

仮設ではなく本設の立入禁止表示用として購入。両端にカラビナが付いているので別途購入することなく、コスパが良い結果となり大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする