GB182 LiPo Battery 3.7V 450mAh GFORCE 82602235

LiPo Battery 3.7V 450mAh

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82602235
品番
GB182
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途
長時間フライトさせたい際に。
事前予備バッテリーを複数お持ちいただくと便利です。
仕様
交換用バッテリー(対象ドローン:GB180 Leggero/GB075 LEGGERO FPV/GB040 LACIERO)
トラスコ品番
616-5431
材質
本体:リチウムポリマーバッテリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする