曜日別特売

ヘッドライト アクティックコア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82602759
品番
E065AB00
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。
付属のリチャージャブルバッテリー『コア』、別売のアルカリ電池3本の両方に対応します。
暗闇の中での視認性に優れる蓄光リフレクター、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光を備えています。
高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプです。

付属品
充電バッテリー『コア』
トラスコ品番
711-4599
幅(mm)
66
色
ブラック
高さ(mm)
39
奥行(mm)
36
保護等級
IPX4
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本(使用可能、別売)
充電時間(時間)
3.5
電源タイプ
充電式/電池式
明るさ(Lm)
600
照射距離(m)
【リチャージャブルバッテリー】白昼光:10(照射レベル/弱)・60(照射レベル/中)・115(照射レベル/強)、赤色光:5(点灯時)、【単4乾電池3本】白昼光:10(照射レベル/弱)・60(照射レベル/中)・100(照射レベル/強)、赤色光:5(点灯時)
電球の種類
LED
最大点灯時間
100h
注意
※液漏れを防ぐため、使用しないときは電池を取り外して保管してください。
※水分に触れた場合は電池を外してふき取り、よく乾燥させてください。
※また海水と接触した場合は、きれいな水で洗い流してよく乾燥させてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする