U TOOLS
TOOLS マイクログラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82603337
品番
U-1362
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ハイパワーで芯振れ制度も高く、作業性抜群です。
軽量で使いやすく、疲労軽減につながります。
用途
金属や樹脂などの研削研磨作業に。
バリ取りや面取り作業に。
付属品
超硬ロータリーバー1本
トラスコ品番
278-1388
全長(mm)
130
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
56000
チャック内径(Φmm)
3
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.17
排気口
後方
ホース取付口
G1/4