使用例画像1
TENMA(天馬)
ジョイント伸縮竿 ポーリッシュ PSBKーS1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82603355
品番
811001267
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
分割出来てコンパクトに収納できる、2分割構造です。
工具不要、つなぐだけで組立可能です。
干し場所に合わせて伸縮可能です(1.7m~2.3m)。
すぐ使える完成品です。
仕様
伸縮有無:有
トラスコ品番
713-3538
材質
本体:スチールパイプ粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン
幅(mm)
1700~2300
色
マットブラック
高さ(mm)
35
耐荷重(kg)
10