曜日別特売

”開先防錆剤TASETOシルバー”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1缶
注文コード
82603495
品番
SV.4
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。
防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。
速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
ほとんどの塗料の塗り重ねができます(特殊な塗料の場合は、前もって試験してください)。

トラスコ品番
347-0795
銀灰
容量(mL)
4000
使用温度範囲(℃)
10~40
容量(L)
4
容器仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする