キングジム
【純正】「テプラ」PROテープマット模様スタ-黒文字 長さ5m
しっとりと上品な品質のマット素材です
かわいい絵文字やフォントにも相性が良く、温かみのあるデザインが魅力です
トラスコ品番
433-8923
幅(mm)
12
色
テープ:スター(ブルー)
テープ長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82616375
SBM12B
¥
1,340
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください