PETZL
ヘッドライト ティキナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
711-4595
711-4595
711-4598
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82603547
品番
E060AB00
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
広範囲を均一に照射するので、手元や近距離の使用に適しています。
付属のアルカリ電池3本、別売のリチャージャブルバッテリー『コア』の両方に対応します。
使いやすいコンパクトヘッドランプです。
トラスコ品番
711-4595
色
ブラック
付属品
単4乾電池3本
幅(mm)
66
高さ(mm)
39
奥行(mm)
34
全光束(Lm)
300
保護等級
IPX4
光源
LED
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能
明るさ(Lm)
300
最大点灯時間
100h
注意
※液漏れを防ぐため、使用しないときは電池を取り外して保管してください。
※水分に触れた場合は電池を外してふき取り、よく乾燥させてください。
※また海水と接触した場合は、きれいな水で洗い流してよく乾燥させてください。