アインツ
吸着パッド・SP付ジャバラ・Φ40
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82603845
品番
VAPS-40C-20-3-SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
耐熱性、耐アルコール性に優れています。
抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。
吸着金具で簡単取付けが可能です。
FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
トラスコ品番
705-3628
材質
シリコン
色
青
高さ(mm)
49
パッド径(Φmm)
外径:40
注意
※スポンジはFDA/BfRに準拠した材質ではありません。