※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.8x100 ブルーシート ロールタイプ ♯3000 モノタロウ 82604768 1.8x100 ブルーシート ロールタイプ ♯3000 モノタロウ 82604768 1.8x100 ブルーシート ロールタイプ ♯3000 モノタロウ 82604768 1.8x100 ブルーシート ロールタイプ ♯3000 モノタロウ 82604768 1.8x100 ブルーシート ロールタイプ ♯3000 モノタロウ 82604768

ブルーシート ロールタイプ ♯3000

(28件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82604768 品番 1.8x100
販売価格(税込) ¥17,578 定期注文特価(税込)15,378
販売価格(税別)
15,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
13,980 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

ハトメのないロールタイプ。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。

用途
建築現場、土木現場での法面の養生に。
野積みカバーに。
雨除け、日除け、埃除け。
厚さ#3000相当 形状ロールタイプ 種別ハトメなし 材質ポリエチレン 質量(kg)約28 長さ(m)100 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100 幅(m)1.8
注意
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※約60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※シートに大きな負荷がかかるとシートが破れる恐れがあります。
※物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。
破れて落下や転落などの事故につながる恐れがあります。
※鋭利な突起物にあたったり、引きずったり、無理にシートを引っ張ったりすると破れる原因となります。
※シートの基材に負荷のかかる設置やご使用はしないで下さい。破損や脱落の危険性があります。
※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認下さい。長期間ご使用時には定期点検を行って下さい。
またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管して下さい。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合があります。
※完全防水ではありません。
※廃棄する場合は、各地域の廃棄方法に従い、適切に廃棄して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-11
用途:
あらゆる物の冬囲いをする為に購入
OSUMOSU 様 (不動産業)

降雪シーズンに向けて、何かと便利に使えるかと思い購入。
都度切って使えるので、無駄なく使えると思いました。
#3000とのことですが、見た感じ#2000と#3000の中間位に位置するのでは無いかと思いました。
ですが、何かと使うのでまた注文するかもしれません。

2024-11-22
用途:
シート養生
株式会社Ace 様 (建設業・工事業)

値段も手ごろで気軽に使えて、とにかく便利です。
満足な商品です。

対象商品:
82604734
2024-01-19
用途:
養生
株式会社王子コーポレーション 様 (建設業・工事業)

普通に使いやすいです。持ち運びに容易な25mの物が有ったらいいなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
82604734
2024-04-10
用途:
外で製品管理するので保護
天野工業株式会社 様 (建設業・工事業)

巾・厚さ丁度いい 外での製品保護に使用する為丁度いい

対象商品:
82604734
2023-12-20
用途:
値段の割にはいい感じです
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

ブラスト作業時粉塵飛散防止養生時に使用しています。
きめが細かくて粉塵が漏れないですね耐久性もそこそこです

1人が参考にしています
対象商品:
82604734
2022-07-20
用途:
廊下・室内の土足養生用
建設業・工事業

厚手なので土足用養生として便利に使用しています。
但、最初に使用するときに開梱しずらく、ビニールテープが剥がれないのでカッターで切断すると本体まで切れてしまうことがあります。

1人が参考にしています
対象商品:
82604734
2023-06-29
用途:
ビニールシートの保護用
有限会社ワイズランド 様 (農・林・水産業)

もう少しだけ幅が広い方がいいかもしれないが、特にありません!

1人が参考にしています
対象商品:
82604734
2022-08-10
用途:
現場の養生用に使用
建設業・工事業

初めてこの商品と出会ったときは嬉しかったです
廊下等の狭い所の養生って結構手間なのですが、これを使えば一発で解決です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする