曜日別特売
YT-100T-1 油吸収材”アブラトール” JOHNAN 82605051

使用例画像1

YT-100T-1 油吸収材”アブラトール” JOHNAN 82605051
YT-100T-1 油吸収材”アブラトール” JOHNAN 82605051

油吸収材”アブラトール”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1袋
注文コード
82605051
品番
YT-100T-1
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。
古新聞紙を利用した環境配慮型のグリーンマーク取得油吸収材です。
吸着量あたりの価格が安いです。
吸着スピードが速いです。
特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。
新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。

用途
オイル・水・溶剤用。
機械周りの油回収。
油流出事故の回収作業。
動植物油・有機溶剤の吸着。
トラスコ品番
667-5440
材質
新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)
色
グレー
長さ(m)
1
外径(Φmm)
66
吸収量
油:4.7(L/個)
吸収量(L/本)
油:4.7
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする