曜日別特売

プラレールチェーンHPU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
屈曲半径R(mm)(最小)38
ピッチ(mm)32
内容量1個注文コード82605331品番HPU204R38
参考基準価格(税別)¥171販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
¥139

RoHS2対応品
フラップは、どちらからでも開閉が可能。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

トラスコ品番
558-2615
ピッチ(mm)
32
本体寸法(mm)
22×40
屈曲半径R(mm)
(最小)38
最大フリースパン(m)
1
材質
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~80
最大移動ストローク(m)
1.9
リンク数(/m)
32
最大ケーブル・ホース外径(mm)
11
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
2
最大移動速度(m/sec)
2.5
プラレールチェーン質量(kg/m)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする