曜日別特売

プラレールチェーンHPU

プラレールチェーンHPU - PISCO(ピスコ)

RoHS2対応品
フラップは、どちらからでも開閉が可能。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

材質
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~80
最大ケーブル・ホース外径(mm)
11
最大移動速度(m/sec)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
本体寸法(mm)
屈曲半径R(mm)
最大フリースパン(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82605331HPU204R38558-26153222×40(最小)381
¥171
¥139
¥153(税込)
当日出荷
メーカー直送
82606128HPU202R30558-73912520×26(最小)300.75
¥127
¥98
¥108(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする