PISCO(ピスコ)
プラレールチェーンHPU
HPU202R30
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
屈曲半径R(mm)
(最小)30
(最小)30
(最小)38
ピッチ(mm)
25
25
32
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82606128
品番
HPU202R30
参考基準価格(税別)
¥127
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
RoHS2対応品
フラップは、どちらからでも開閉が可能。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
トラスコ品番
558-7391
ピッチ(mm)
25
本体寸法(mm)
20×26
屈曲半径R(mm)
(最小)30
最大フリースパン(m)
0.75
材質
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~80
最大移動ストローク(m)
1.4
リンク数(/m)
40
最大ケーブル・ホース外径(mm)
11
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
1.2
最大移動速度(m/sec)
2.5
プラレールチェーン質量(kg/m)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。