曜日別特売
SL-TF M6X1 1C8 シームレスタフレット SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 転造タップ TDT(田野井) 82607501

代表画像

シームレスタフレット SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 転造タップSL-TF M6X1 1C8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び寸法M6
全長(mm)62
内容量1箱(10本)注文コード82607501品番SL-TF M6X1 1C8
参考基準価格(税別)¥97,200販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

正転でねじ立てを行い、逆転時にサイドエンドミル刃でめねじ山頂部をトリミングすることによって、均一な内径のねじを作ることができる盛上げタップです。

トラスコ品番
616-8010
全長(mm)
62
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M6
シャンク径(Φmm)
6
材質
HSSE
ねじ長さ(mm)
10
精度
8
食付き部の山数
1
表面処理
TiCN
先端形状
凹
シャンク四角部(mm)
4.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする