- 用途
- バリ取り、面取り。
さび落とし、傷取り、スパッタ取り。
ステンレス、鉄の研磨。
- トラスコ品番
- 806-3249
- 厚さ(mm)
- 11
- 穴径(Φmm)
- 16
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 13600
- 外径(Φmm)
- 100
- 付属品
- 15mm穴用アダプター3個
- 材質
- アルミナ砥材
- 粒度
- #600
- 砥材
- アルミナ砥材
- 羽根枚数
- 90枚
- 最高使用周速度(m/s)
- 71、Φ100mm時72、Φ125mm時72、Φ180mm時80
- 羽根の長さ(mm)
- 15
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応