曜日別特売
TD12522-A-600 ディスクペーパー”テクノディスク・A” イチグチ 82607878

代表画像

ディスクペーパー”テクノディスク・A”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)125
内容量1枚注文コード82607878品番TD12522-A-600
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

一般研削、研磨用として仕上がりも美しく、幅広い用途に対応できます。
自生作用が大きく、目詰まりが少なく、面粗度が均一です。
空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
研磨時の騒音や振動が少ないため作業が快適です。

用途
バリ取り、面取り。
さび落とし、傷取り、スパッタ取り。
ステンレス、鉄の研磨。
トラスコ品番
806-3250
厚さ(mm)
13
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
11000
外径(Φmm)
125
材質
アルミナ砥材
粒度
#600
砥材
アルミナ砥材
羽根枚数
110枚
最高使用周速度(m/s)
72、Φ100mm時72、Φ125mm時72、Φ180mm時80
羽根の長さ(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
※保護メガネをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする