ポンプ画像
Makers Pump
Makers Pumpの 陸上ポンプ
小型渦巻きポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82608480
品番
MKP60S-1(50)
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
家庭用給水、庭の水やり、養魚・養鶏、工業・鉱業、企業・高層ビルの給排水、セントラルエアコン・集中暖房循環システムなどに適用できます。
仕様
HP:0.5
材質
インペラー:真鍮
容量(kW)
0.37
径(Φmm)
配管:25
周波数(Hz)
50
電源(V)
単相100
揚程(m)
26
回転数(min
-1
[r.p.m])
2800
コード
ケーブル出し(100mm)
材質(ハウジング)
SUS
最大流量(m
3
/h)
2.4
液温(℃)
Max40
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650