乾式ハンドコアドリル28mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82609286 品番JDH-28
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

革新的な新技術で作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現しました。
乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。
独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。
集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。

用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業。 セット内容ガイドプレート 有効長(mm)200(ガイドプレート付き) 取付ねじ【集塵シャンク】Cロットネジ 外径28mmを穿孔
注意
※ハンマドリル・振動ドリルは、必ず回転のみのモードに切り替えてからご使用ください。JINハンドコアドリルはJIN集塵シャンクと集塵機との併用で、初めて作業効果を発揮します。
※乾式ハンドコアドリルは、ハンド用ですので、コアマシンに装着して使用すると刃が破損してしまう可能性があります。
※ご使用できるコアドリル径は、ご使用の電動工具本体の能力までとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする