曜日別特売
C250-200 ミニコアC250 200mm コバルテック 82609557

C250-200 ミニコアC250 200mm コバルテック 82609557
C250-200 ミニコアC250 200mm コバルテック 82609557

ミニコアC250 200mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード82609557品番C250-200
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。
切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。
各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。
ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
鉄筋噛み込み対策チップ(クリアチップ)採用です。

用途
電動コアドリル用湿式コアビット。
有効長(mm)250外径(mm)204内径(mm)198
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする