延長バー A×150L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82609794 品番AX150L
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Aロットネジに対応した延長バーです。
適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。

用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。 ねじの種類Aロットネジ 有効長(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする