SPMF802 チューブフィッティング耐腐蝕性SUS303相当 PISCO(ピスコ) 82609847

チューブフィッティング耐腐蝕性SUS303相当

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)Φ8
形状メス隔壁ストレート
内容量1個注文コード82609847品番SPMF802
参考基準価格(税別)¥4,081販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
耐腐蝕性がSUS303相当の金属材質を使用。
銅を主成分とする材料を不使用。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。

トラスコ品番
560-3146
形状
メス隔壁ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
Φ8
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
適合ねじ
R1/4
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気、水
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする