集じん君集塵アタッチメント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82609986 品番M27XA
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を省くことができます。
乾式コアビット「水なし君」と併用する事で、乾式でも鉄筋コンクリートに穴を空ける事が出来ます。
水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を無くします。
コアドリルに取付け、業務用集塵機で、吸引する事で、コアビットの冷却効果と粉塵の無い快適な作業を実現します。
ご使用の際は、業務用集塵機(消費電力1000W以上)をご使用ください。
各メーカーのコアドリルに対応したネジをご使用ください。

用途集じんアタッチメント。 仕様【コアドリルの支柱ポール】800L以上のタイプ

商品説明動画

穿孔作業が劇的に改善!?乾式コアビット「水なし君」+集塵アタッチメント「集じん君」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする