集塵シャンクフルセットST

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82610004 品番JSF-ST
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

業務用集塵機と軽量ハンマドリルや振動ドリルがあれば、簡単にセットアップして、プロも納得の穿孔を実現します(STシャンク)。
乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。
独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。
集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。
ハンドツールですので、アルミ材質で軽量化を図っています。

用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。 セット内容センターピン タイプストレートドリルシャンク付 取付ねじ【乾式コアドリル】Cロットネジ
注意
※業務用集塵機は、1000w以上、自動チリ落とし機能付きを推奨いたします。

商品説明動画

コア抜きで粉塵が出ない!?コバルテック 集塵機能付乾式ハンドコアドリルJIN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする