曜日別特売
EQ01C06P01E 急速排気弁 PISCO(ピスコ) 82610127

EQ01C06P01E 急速排気弁 PISCO(ピスコ) 82610127
EQ01C06P01E 急速排気弁 PISCO(ピスコ) 82610127

急速排気弁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は適合チューブ外径・使用温度範囲など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
イン側形状:Φ6、アウト側形状:R1/8
使用温度範囲(℃)
5~60(凍結なきこと)
注文コード
82610127
品番
EQ01C06P01E
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
トラスコ品番
559-5306
適合チューブ外径(Φmm)
イン側形状:Φ6、アウト側形状:R1/8
使用温度範囲(℃)
5~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0.1~0.7
有効断面積(mm2)
8
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする