IAI(アイエイアイ)
RCP6アクチュエータ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
モータ種類
パルスモーター 35□サイズ
リード(mm)
10
注文コード
82612637
品番
RCP6-RA4C-WA-35P-10-50-P3-N-B
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・モータ種類・リード
など
2216
種類から選べます
他の種類を見る
適合
コントローラー/ I/Oタイプ:PCON、MSEL
ストローク(mm)
50
タイプ
RA4C
シリーズ
コントローラー別置
リード(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンコーダ種類
WA
モータ種類
パルスモーター 35□サイズ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません