MC-SQT-WT メモホルダーメモクリップ 吸着タイプ オート 82612647

 

MC-SQT-WT メモホルダーメモクリップ 吸着タイプ オート 82612647
MC-SQT-WT メモホルダーメモクリップ 吸着タイプ オート 82612647
MC-SQT-WT メモホルダーメモクリップ 吸着タイプ オート 82612647
MC-SQT-WT メモホルダーメモクリップ 吸着タイプ オート 82612647
MC-SQT-WT メモホルダーメモクリップ 吸着タイプ オート 82612647
MC-SQT-WT メモホルダーメモクリップ 吸着タイプ オート 82612647
MC-SQT-WT メモホルダーメモクリップ 吸着タイプ オート 82612647
MC-SQT-WT メモホルダーメモクリップ 吸着タイプ オート 82612647
MC-SQT-WT メモホルダーメモクリップ 吸着タイプ オート 82612647
MC-SQT-WT メモホルダーメモクリップ 吸着タイプ オート 82612647

メモホルダーメモクリップ 吸着タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
704-3219
注文コード
82612647
品番
MC-SQT-WT
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

差し込み口は段差がなく、メモを片手でスムーズに差し抜きできます。
特殊吸着シートで、くり返し貼ったりはがしたり出来ます。
はがし跡が残らず、取付け面を傷めることがありません。
メモの追加差し込みもできます。
縦からでも横からでもメモを引っ張れば外せます。
吸着面が汚れても水洗いすれば吸着力は回復します。(石けん、洗剤併用可)

用途
文書や図面などの掲示に。
事務機等の一時的なメモ差しに。
トラスコ品番
704-3219
色
ホワイト
材質
ABS樹脂、シリコンラバー、特殊エラストマー
幅(mm)
30.5
厚さ(mm)
14.2
全長(mm)
35.3
タイプ
特殊吸着シート
枚数
最大とじ:10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする