曜日別特売
RCP6-RA4C-WA-35P-10-100-P3-N RCP6アクチュエータ IAI(アイエイアイ) 82613258

RCP6アクチュエータ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可地域運賃15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100モータ種類パルスモーター 35□サイズリード(mm)10注文コード82613258品番RCP6-RA4C-WA-35P-10-100-P3-N
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
適合コントローラー/ I/Oタイプ:PCON、MSELストローク(mm)100タイプRA4Cシリーズコントローラー別置リード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類WAモータ種類パルスモーター 35□サイズ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする